曜日別特売
P-10SWL2 24時間換気用スイッチ(標準タイプ) 三菱電機 19784108

24時間換気用スイッチ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード19784108品番P-10SWL2
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カバー付入・切スイッチ
運転表示ランプ付(LED)
プラスチック製パネル
定格4A・AC300V
24時間換気専用

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする