P-11SW2 コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用) 三菱電機 19784126

コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19784126品番P-11SW2
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

運転表示ランプ(LED)
入・切スイッチ
プラスチック製パネル
定格0.5A・AC300V
消費電力10W未満機種用

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする