P-13FAQ5 丸形フード / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機 19784442

丸形フード / (アルミ製・ギャラリ・防虫網付)P-13FAQ5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19784442
品番
P-13FAQ5
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

耐蝕処理仕上げ
雨水侵入低減構造
抜け止め金具付(スプリング式)
フード、防虫網着脱可能
ギャラリ付
適用パイプ:Φ100mm
防虫網はSUS304、10メッシュ

質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×157×151

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする