曜日別特売
P-13KVD4-BL 防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機 19785045

防火ダンパー付耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19785045品番P-13KVD4-BL
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐外風高性能特性
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
ギャラリ着脱可能
水切り穴付
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火設備該当品
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02
適用パイプ:Φ100mm

質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする