曜日別特売
P-13KVQ4 耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機 19785054

耐外風高性能フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード19785054品番P-13KVQ4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐外風高性能特性
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(フード部)
防虫網は内部装着、10メッシュ
防虫網着脱可能
水切り穴付
外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。
適用パイプ:Φ100mm

質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする