曜日別特売
FR 400 75 GOL スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム) 19785308

スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1ロール)
粒度400
長さ(m)35
内容量1箱(1ロール)注文コード19785308品番FR 400 75 GOL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

幅(mm)
75
粒度
400
長さ(m)
35
仕様
のり付
形状
ロールタイプ
基材
Cwt
トラスコ品番
835-9015
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19785274
2021-12-02
用途: 木部の研磨や塗装の中研ぎ

粒子の大きさがそろっていて研磨の仕上げが綺麗。目詰まりがしにくく作業性が良い

対象商品 : 19785265
2020-11-24
用途: 木工の仕上げ作業
TIDAFIKAwoodstudiotokyo製造業

ゴールドは ペーパー目が着きやすいですがそのかわり長切れしとても重宝しています 

ペーパーの種類は適材適所だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする