曜日別特売
FR 150 95 GOL スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム) 19785423

スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1ロール)
粒度150
長さ(m)35
内容量1箱(1ロール)注文コード19785423品番FR 150 95 GOL
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

幅(mm)95粒度150長さ(m)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19785439
2021-05-23
用途: 木工
製造業

値段は高いですが、研磨力の持続が良いので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする