3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨(空圧)
3M(スリーエム)の エアーベルトサンダー
ベルトサンダー 33573
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19786656
品番
33573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。
作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
本体質量(g)
0.87
ベルト速度(m/min)
1250
空気消費量(m
3
/min)
0.68
ベルト寸法(mm)
12×330
注意
※カプラーは別途ご用意ください。