- Sawaday 香るStick 小林製薬 19787259

Sawaday 香るStick

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード19787259 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厳選フレグランスオイルのぜい沢な香りでお部屋をエレガントに演出。透明感のあるフローラルパウダリー調の香り。
遮光瓶を使用しているので、最後まで香りの質を守ります。青色ガラス容器と黒色スティックでお部屋をオシャレに演出。

使用場所室内 商品タイプ詰め替え用 香りヒーリングアロマ シリーズSawaday 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする