SAWADAYクルマ専用クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6mL) 注文コード19787277 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

香水のような清潔感あるフローラル・フルーティ調の香りです。
シンプルで上品なデザインは車種を選ばずマッチします。
春秋で約1ヶ月間持続します。

使用場所車内 商品タイプ本体 香りパルファムロゼ シリーズSAWADAY 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする