あおながかく洗たく石けん

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(190g) 注文コード19787846 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

衣類の汚れを落とします。蛍光剤・漂白剤等は配合しておりません。

商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 主成分純石けん分(98%、脂肪酸ナトリウム、脂肪酸カリウム)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19787846 - 45154806 - 洗たく石けん あおかく カネヨ石鹸 洗たく石けん あおかく カネヨ石鹸 1個(150g) 109 税込120 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19787846
2023-04-22
用途:
部分汚れの洗濯時
建設業・工事業

汚れが良く落ちるのでいつも重宝しています。今回は送料無料の関係で購入しましたが、値段設定が高いので、箱買いみたいな形で購入すれば安くなる様にしてほしいです。

対象商品:
19787846
2023-07-28
用途:
定番の石鹸ですね。
卸売・小売業

洗濯機だけでは、落ちない場合に、これを使っています。
昔からある、定番の石鹸ですね。

対象商品:
19787846
2023-04-03
用途:
汚れの部分洗いに
運輸・通信業

とても泡立ちが良くて、、しつこい汚れが良く落ちます!

対象商品:
19787846
2022-08-16
用途:
machine oil 汚れ除去
その他業種

もともと使っていたので、特に不安はなく安心して使っています。

対象商品:
19787846
2022-02-28
用途:
毎日着た肌着の洗濯に使用している
サービス業

子どもの躾けの一つとして一日着た肌着(シャツ、パンツ、靴下)は、欠かさづ風呂場で洗濯をする
直接手に取って洗えるので汚れが落ちていくことを実感できる
少し石鹸の減りがはやいかなと思う
ネットに入れて使用している
以前は、洗濯板を使用していた

対象商品:
19787846
2022-11-10
用途:
台所の雑巾洗いに使用してます
有限会社福寿荘 様 (サービス業)

固くて使いやすい。その上 お値段もお手頃で有難いです。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする