オーガニックコットンライナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40枚) 注文コード19788537 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

表面材はオーガニックコットン(無農薬有機栽培面)100%。ムレを防ぐ全面通気性バックフィルム。
薄さ約1mmのスリムタイプ。ノンポリマー。安心のワイドサイズ(約15cm)

アズワン品番64-1234-95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
日常に。
運輸・通信業

今年の酷暑で婦人科に通うとこ3ヶ月。
たくさんライナーが欲しく,こちら、お安く,しかも,クーポンありきだったので,かなりお得に買えました。
友達に,コットン100%が良いよと聞いたので,こちらの、オーガニックコットン100%にしました。
つけてるの忘れているくらいなほど良い薄さですね。
お股状況が回復して、婦人科さん行かなくて良くなるように願い込め,使っていきます。
ありがとうございました。

対象商品:
19788537
2024-02-25
用途:
支援物資として
医療・福祉・介護関連業

被災地に支援物資として送りました。

肌に優しかったらいいなと思います。

2021-05-17
用途:
おりものシートとして
医療・福祉・介護関連業

とても薄くて蒸れないので、付けているのを忘れてしまうほどです。
肌のカサつきや痒みが出ません!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする