クルマの消臭力 クリップタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード19789298 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。
使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち。

使用場所車内 商品タイプ本体 香りホワイトムスク シリーズ消臭力 危険等級V アズワン品番64-1232-56 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.0064L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19789298
2024-06-21
用途:
普段使い
製造業

香りが少々弱いが、夏場など減りが早い時期におすすめ!

対象商品:
19789298
2022-11-28
用途:
車内の芳香
建設業・工事業

薬局や車用品店で購入するぐらいの価格でありがたいです。
香りも好みでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする