曜日別特売
- クルマの消臭力 クリップタイプ エステー 19789307

- クルマの消臭力 クリップタイプ エステー 19789307
- クルマの消臭力 クリップタイプ エステー 19789307

クルマの消臭力 クリップタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19789307品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。
使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち。

使用場所車内商品タイプ本体香りホワイトムスクシリーズ消臭力危険等級アズワン品番64-1232-23危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0032L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19789298
2024-06-21
用途: 普段使い
製造業

香りが少々弱いが、夏場など減りが早い時期におすすめ!

対象商品 : 19789298
2022-11-28
用途: 車内の芳香
建設業・工事業

薬局や車用品店で購入するぐらいの価格でありがたいです。
香りも好みでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする