- ゴミ箱の消臭力 エステー 19789447

ゴミ箱の消臭力

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード19789447 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペアリング消臭効果でゴミ箱内の嫌なニオイを強力消臭!
リキッドタイプで使い終わりが分かりやすい。
さまざまなタイプのゴミ箱に使える「貼る」「吊るす」両用タイプ。

香りピンクグレープフルーツの香り シリーズ消臭力 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
ゴミ箱用

これから梅雨の時期になると、休憩室の気温が上がるのと同時に生ごみ等のにおいが発生するのでこの商品をゴミ箱のフタの内側に貼って使用しています。消臭効果があるしとにかくごみを捨てるたびにさわやかな香りがするのでいいと思います。

対象商品:
35213701
2022-06-27
用途:
ゴミ箱の消臭

ゴミ箱のフタ開けたときくさいので付けました。つけた方が嫌な臭いもだいぶ軽減されていいです。

対象商品:
19789447
2019-08-28
用途:
ゴミ箱消臭
向井田商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

消臭剤自体の匂いが、キツいものしかなく
珍しいピンクグレープフルーツに期待をして
購入しました。いい感じの匂いになりました。
ただ、貼り付く力が弱いので、ゴミと一緒に
ひとつ捨ててしまいました。もったいない。

対象商品:
19789447
2019-03-24
用途:
生ごみの消臭
国立大学法人奈良国立大学機構 奈良女子大学 様 (教育・研究機関)

45Lのゴミ箱の内面に貼り付けて使用しています。
消臭の長持ちもよく満足です。

対象商品:
35213701
2019-07-27
用途:
生ゴミのゴミ箱
建設業・工事業

トイレのような消臭剤の匂いにしばらく、むせた。
ゴミの臭いをとるか、消臭剤の匂いを取るか?
邪魔にはならないが、1週間して匂いが落ち着いた。

対象商品:
35213701
2017-07-08
用途:
この時期臭うごみ箱に使用
製造業

ごみ箱に使用中以前気になっていた匂いが解消された。

対象商品:
35213701
2014-07-18
用途:
トイレの臭い消し

常備品なのでなくならないよう必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする