くい込みが最高でした! 雪国の方はご存知でしょうが、金属製、硬いプラスチック製ですとアクセルの踏み加減で大きく飛んでいってしまって危険な事もあるのですが、この商品ならそんな事はありません。緊急脱出マットとしては最高の商品です!しかもお安い!
樹脂製のものより軽量で価格も安いので冬場は車に常備しています。
もちろんスタッドレスタイヤにチェーンやショベルも携行しています。
まだお世話になっていないので効果や耐久性はわかりません。
急ぎ、スリップ状態を脱出する際に利用しました。リーズナブルで有効性の高い商品で大満足です。
コスパが良いのと、がさばらないので車の収納に入れてあります。 まだ使っていませんが、きっと活躍してくれることでしょう。
一見、お風呂の足ふきマットみたいですが、
網目がスッカスカなので、床が水浸しになると思います。
でも、この網目がスッカスカなのが良いと思います。
以前、雪道の脱出で車のフロアマットを試しましたが、
全然ダメでした。
なぜなら、フロアマットの裏面素材がゴムだったので、
雪に食い込まず、タイヤの回転と一緒に後方へ吹っ飛んでいきました。
毛布を使おうとも思いましたが、
タイヤに巻き付いてしまう危険があるのでやってません。
今回の脱出マットは使ってませんが、
すべらない、巻き付かない、の観点から
きっと役に立ってくれると期待しています。
猫の爪とぎっぽいですが、うちの猫はスルーしてました。
幸い使用することはいまだありませんが、以前空地のぬかるみで軽バンを軽トラのゴムマットで救出した経験があり保険的に自分のエブリィバンに購入しました。銭湯の脱衣所マット?のような形状でとても軽く丈夫そうです。サイズも助手席の足元に縦にマットとして敷けます。一枚の購入でしたが実用的には2枚いるのかも、です。
実際に雪道で使用していないのですが、他の店舗で売り出されている同品の価格は数倍高いものですがモノタロウさんは良心的な価格で助かりました。万一に備えて車内に常備しておきます。
先日の雪で立ち往生している車の脱出を手伝いましたが、車内の足マットを使ったところスポッと飛び出してしまいました。