フロント雪かきくん

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19789848 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロントの雪かきが素早く簡単。
「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。

用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。 材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂 幅(mm)178 全長(mm)390 寸法(幅W×長さL)(mm)178×390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19789848
2017-01-20
用途:
雪かき

元来、自動車のガラスに使用するものだと思いますが、とても頑丈な造りなので道路の雪かきにも使用できました。

対象商品:
85939122
2015-02-06
用途:
フロントガラス雪取り
サンクリーン ベアー 様

すばやく雪がとれます。雪国には必需品です。

対象商品:
85939122
2015-02-01
用途:
除雪

雪かき部反対側にブラシがついていると便利さが向上すると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする