システマ EX リンス ノンアルコール 液体歯磨 各種

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(900mL) 注文コード 19789919 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

1. 3つの特長で歯周病を予防
1.薬用成分IPMPが歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌
薬用成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)が歯周ポケットの奥にひそむ歯周病プラークを徹底殺菌。薬用成分 IPMPが歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌
2.抗菌バリアが長時間続き歯周ポケットに菌を寄せ付けない
薬用成分IPMPが歯周病菌の付着をブロックします。
3.歯ぐきの炎症を抑える(イプシロンーアミノカプロン酸)
2. 歯周病プラークをやわらかくして落としやすくする柔軟成分配合
3. 歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ歯までトータルプロテクト
薬用成分IPMPと薬用成分LSS(ラウロイルサルコシンナトリウム)が原因菌をしっかり殺菌し、口臭・ムシ歯を予防

用途
適量10mlをお口に含み、20秒ほどすすぎ、吐き出した後、ブラッシングしてください。
◇使用後、水ですすいでも効果が続きます。
タイプノンアルコール シリーズシステマ アズワン品番64-1132-22 香味ナチュラルクールミント 商品タイプポンプ 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19789928
2023-01-28
用途:
歯磨き
製造業

歯磨きする前にくちゅくちゅするのですが、清涼感があってさっぱりします。
つい飲み込みそうになりますが、飲んではいけないので20秒間ぐっとこらえて吐き出します。
最初は慣れないかもしれませんが、普通の歯磨きと違って歯の隙間まで薬剤が届くので長く使ってみて効果を確認したいと思います。
歯の隙間汚れが気になってる人にお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする