システマ EX リンス アルコール 液体歯磨 各種

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(900mL) 注文コード 19789937 品番 -
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

1. 3つの特長で歯周病を予防
1.薬用成分IPMPが歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌
薬用成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)が歯周ポケットの奥にひそむ歯周病プラークを徹底殺菌。薬用成分 IPMPが歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌
2.抗菌バリアが長時間続き歯周ポケットに菌を寄せ付けない
薬用成分IPMPが歯周病菌の付着をブロックします。
3.歯ぐきの炎症を抑える(イプシロンーアミノカプロン酸)
2. 歯周病プラークをやわらかくして落としやすくする柔軟成分配合
3. 歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ歯までトータルプロテクト
薬用成分IPMPと薬用成分LSS(ラウロイルサルコシンナトリウム)が原因菌をしっかり殺菌し、口臭・ムシ歯を予防

用途
適量10mlをお口に含み、20秒ほどすすぎ、吐き出した後、ブラッシングしてください。
◇使用後、水ですすいでも効果が続きます。
香味フレッシュクールミント タイプアルコール シリーズシステマ アズワン品番64-1132-20 商品タイプポンプ 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする