Im-006 職業(職人)ステッカー ゼネラルステッカー 19790006 Im-006 職業(職人)ステッカー ゼネラルステッカー 19790006

職業(職人)ステッカー

(4件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19790006 品番 Im-006
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ありそうで無かった!職業ステッカー(英語ver.と漢字ver.の2パターン)の登場です。
携帯、スマホはもちろん、屋外使用OKですので、道具箱・手帳・PC・ヘルメットなどに!
職業にプライドを持ってさりげなくアピール出来るステッカーです。

文字内容I`m Illustrator(イラストレーター) 取付方式ステッカー 材質塩ビ+PETラミネート シール径(Φmm)40 台紙W44×H51mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
道具箱に貼る

ガス屋さんが無いみたい、まあオール電化も普及してるけど、秒速の暖房、風呂、ご飯やっぱりガスやで。

対象商品:
19790182
2020-10-16
用途:
工具箱に貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

小さめステッカーですが材質も良く、耐光性も期待出来そうでですね♪

1人が参考にしています
対象商品:
19790033
2019-06-19
用途:
私物に貼ってます
株式会社明治機械製作所 様

デザインが 楽しくていいです、栄養士 保母 ナース なんかがあれば 女の子に売れそうです。

対象商品:
19790435
2023-09-23
用途:
表示用
その他業種

通信工を誇れるようもうちょっとカッコいいデザインにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする