Im-010 職業(職人)ステッカー ゼネラルステッカー 19790042

 

Im-010 職業(職人)ステッカー ゼネラルステッカー 19790042
Im-010 職業(職人)ステッカー ゼネラルステッカー 19790042

職業(職人)ステッカー

(4件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
文字内容I`m Painter(ペインター)
I`m Painter(ペインター)
I`m Carpenter(大工)
I`m Driver(運転手)
I`m Designer(デザイナー)
I`m Animator(アニメーター)
I`m Photographer(フォトグラファー)
I`m Illustrator(イラストレーター)
I`m Care manager(ケアマネージャー)
I`m Chef(シェフ)
I`m Dancer(ダンサー)
I`m Musician(ミュージシャン)
I`m Patissier(パティシエ)
I`m Teacher(ティーチャー)
I`m Truck driver(トラックドライバー)
I`m Taxi driver(タクシードライバー)
I`m Farmer(ファーマー)
I`m Barber(バーバー)
I`m Fisherman(フィッシャーマン)
I`m Comedian(コメディアン)
I`m Writer(ライター)
I`m Florist(フローリスト)
I`m Baker(ベーカー)
I`m Electrician(電気工)
I`m Mechanic(整備士)
I`m Businessman(ビジネスマン)
I`m Firefighter(消防士)
I`m Mover(引っ越し業者)
I`m Waiter(ウエイター)
I`m Waitress(ウエイトレス)
I`m Concierge(コンシェルジュ)
I`m Architect(建築家・設計士)
I`m Singer(歌手)
I`m Gymnast(体操選手)
I`m Journalist(ジャーナリスト)
I`m President(最高職)
I`m 鳶工(とび職)
I`m 左官屋
I`m 鉄筋屋
I`m 大工
I`m 土建屋
I`m 電気屋
I`m 足場屋
I`m 塗装屋
I`m 内装屋
I`m 解体屋
I`m 造園屋
I`m 板金屋
I`m 配管工
I`m 通信工
I`m 屋根屋
I`m 石屋
I`m 建具屋
I`m 舗装工
I`m 警備員
I`m 水道屋
I`m 畳屋
I`m 家具工
I`m 型枠工
I`m 斫り工
I`m 表具屋
内容量1枚注文コード19790042品番Im-010
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ありそうで無かった!職業ステッカー(英語ver.と漢字ver.の2パターン)の登場です。
携帯、スマホはもちろん、屋外使用OKですので、道具箱・手帳・PC・ヘルメットなどに!
職業にプライドを持ってさりげなくアピール出来るステッカーです。

文字内容I`m Painter(ペインター)取付方式ステッカー材質塩ビ+PETラミネートシール径(Φmm)40台紙W44×H51mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 道具箱に貼る

ガス屋さんが無いみたい、まあオール電化も普及してるけど、秒速の暖房、風呂、ご飯やっぱりガスやで。

対象商品 : 19790182
2020-10-16
用途: 工具箱に貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

小さめステッカーですが材質も良く、耐光性も期待出来そうでですね♪

1が参考にしています
対象商品 : 19790033
2019-06-19
用途: 私物に貼ってます
株式会社明治機械製作所

デザインが 楽しくていいです、栄養士 保母 ナース なんかがあれば 女の子に売れそうです。

対象商品 : 19790435
2023-09-23
用途: 表示用
その他業種

通信工を誇れるようもうちょっとカッコいいデザインにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする