4165 解氷ガラコ トリガー SOFT99 19790557

解氷ガラコ トリガー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード19790557 品番4165
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。
霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。
450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。
環境に優しいノンガスタイプ。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19790557 4165 75961742 04165 解氷ガラコ トリガー SOFT99 解氷ガラコ トリガー SOFT99 1本(450mL) 769 税込846 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75961742
2021-01-14
用途:
車の凍結時
電気・ガス・熱供給・水道業

撥水効果もあるので良いです。
缶タイプだと捨てる時にガス抜きが必要ですが、これだったら使い終わった後、気兼ねなく捨てられます。

対象商品:
75961742
2019-11-25
用途:
フロントガラスの凍結解氷に
個人のお客様

リピーターです。
この商品は昨年初めて購入時気に入ってました。
昨年は購入時に品不足で到着待ち状態でした。
今年は少し早い目に2個注文しました。

対象商品:
75961742
2019-11-22
用途:
フロントガラスの凍結解氷に
個人のお客様

リピーターです。
この商品は昨年初めて購入時気に入ってました。
昨年は購入時に品不足で到着待ち状態でした。
今年は少し早い目に2個注文しました。

対象商品:
75961742
2019-03-07
用途:
通勤時に

他のメーカーとの比較はしてませんが、期待通りに解凍できました。
撥水コーティングに「超ガラコ」を使用していますが、シリコン系の製品なのか撥水の効き目に変化が出ます。※超ガラコより撥水力?(滴の流れ方)が少し落ちる。
持っていて楽チンな商品ですよ。

対象商品:
19790557
2017-12-28
用途:
車のフロントガラス凍結解氷に。

一回の作業で、二つの効果が同時に出来るので、とても良いです。

対象商品:
19790557
2017-11-25
用途:
乗用車フロントガラスの解氷

噴霧量・噴霧範囲ともに丁度良い。ほとんど毎朝,使っている。

対象商品:
19790557
2018-02-04
用途:
ウインドウの解氷

水滴状の氷になっている場合は表面しか融けないの使えません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
19790557
2016-01-27
用途:
自家用車のフロントガラス
卸売・小売業

仕事が早朝からなので、どうしてもフロントガラスが凍ってしまっている場合に使います。これひと吹きで解けるので急いでいる朝は重宝します。
ただ、スプレーが最後まで液を使い切れないので、液を次のボトルに移し変えて使っています。
価格はこちらが安い!と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする