※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友理工
住友理工の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
住友理工の 高圧洗浄機用アクセサリー
住友理工の 高圧洗浄機用ホース
スリムホース・3/8サイズ・カプラー付高圧洗浄ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19790742
品番
M3-C3-50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース長さ(m)
50
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.4
耐熱温度(℃)
0〜60
補強層
ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.24
適合メーカー
精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
注意
※カプラーサイズは必ず確認して下さい。