※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H3-1-413-10M 3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 19790846 H3-1-413-10M 3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 19790846

3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19790846 品番 H3-1-413-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。

常用圧力(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)9.5 ホース長さ(m)10 耐熱温度(℃)0〜120 補強層ワイヤーブレード ホース外径(Φmm)17.2 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
注意
※サイズは必ず確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19790864
2016-11-24
用途:
高温高圧洗浄機の替えホース

長さを任意に指定できないが、比較的短納期で納入されるので便利。(商社経由だと長さ指定出来るが、納入までに日数が掛る)100℃熱水を使用するので他社品のような80℃上限でない耐熱120℃はなかなか助かる。

対象商品:
19790846
2015-12-15
用途:
食品工場

蔵○産業のボイラー式高温高圧洗浄機を使用していますが、
専用ホースはこれの4倍の価格です。継ぎ手は専用品のほうがしっかりしていますが、結局は消耗品ですので価格のメリットを選びます。

まだ使用して1週間ほどで耐久性はこれからですが、メーカー品ですので期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする