※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YWJ9-413-30M-SP 3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 19790968 YWJ9-413-30M-SP 3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 19790968 YWJ9-413-30M-SP 3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 19790968

3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19790968 品番 YWJ9-413-30M-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。

ホース長さ(m)30 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.4 耐熱温度(℃)0〜60 補強層ワイヤーブレード 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする