LIFT3-0906 リフトマット エクシール 19792413 LIFT3-0906 リフトマット エクシール 19792413 LIFT3-0906 リフトマット エクシール 19792413 LIFT3-0906 リフトマット エクシール 19792413 LIFT3-0906 リフトマット エクシール 19792413

リフトマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)600×900×3 注文コード19792413 品番LIFT3-0906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は寸法10種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。
芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。
マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。

用途
マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)600×900×3 グリーン 材質ウレタンエラストマー トラスコ品番779-8709 粘着力(N/25mm)0.15(180°ピール) 圧縮強度(N/mm2)1.22(30%時) 硬度(アスカーC)67
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※打放コンクリートやザラザラ面にはご使用できません。
※床とマットの間に空気が入ると破れや剥がれの原因になります。
※屋外や屋外から直接の出入り口はごみ量が多く、使用に不向きです。
※直射日光や紫外線が直接あたる場所でのご使用は避けてください。
※マット上でタイヤを転回させたり、パレットなどの運搬物がマットに引っかかると、マットが破損する可能性があります。
※マット上でリフトを停止させたり、マットの上から急発進をさせないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

リフトマット(R)_繰り返し使える重量車のタイヤ汚れ対策マット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19792413 LIFT3-0906 50775115 LM01-10001 リフトマット エクシール リフトマット エクシール 1枚 31,980 税込35,178 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:552

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする