※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エクシール
エクシールの 静電気対策用品
エクシールの 静電気対策マット・シート類
エクシールの 静電マット
リフトマット 4点セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(マット)1200×900×3
注文コード
19792508
品番
LIFT3-1209SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,000
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
リフトマットにスポンジモップとクリーナー(500ml)、さらにアルミスロープ2本がついた、とってもお得なセットです。
用途
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(マット)1200×900×3
色
グリーン
セット内容
リフトマット、モップ、クリーナー、スロープ(1200×60mm)2本
材質
(マット)ウレタンエラストマー
粘着力(N/25mm)
0.15(180°ピール)
硬度(アスカーC)
67
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※打放コンクリートやザラザラ面にはご使用できません。
※床とマットの間に空気が入ると破れや剥がれの原因になります。
※屋外や屋外から直接の出入り口はごみ量が多く、使用に不向きです。
※直射日光や紫外線が直接あたる場所でのご使用は避けてください。
※マット上でタイヤを転回させたり、パレットなどの運搬物がマットに引っかかると、マットが破損する可能性があります。
※マット上でリフトを停止させたり、マットの上から急発進をさせないでください。
※日々のお手入れに加えてクリーナーで清掃していただくことでマットなどが長持ちします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品説明動画
リフトマット(R)_繰り返し使える重量車のタイヤ汚れ対策マット
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19792508
LIFT3-1209SET
50775176
LM01-10007
リフトマット 4点セット
エクシール
1セット
¥
75,980
税込
¥
83,578
品番が変更になりました