使用場所浴室
香りこだわり薄荷(純薄荷の香り、白桃薄荷の香り、ゆず薄荷の香り、レモン薄荷の香り)
湯の色純薄荷の香り:クリアブルーの湯色(透明)、白桃薄荷の香り:マイルドレッドの湯色(透明)、ゆず薄荷の香り:フレッシュイエローの湯色(透明)、レモン薄荷の香り:ライトグリーンの湯色(透明)
効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
成分コハク酸、デキストリン、PEG6000、ミョウバン、ケイ酸Ca、無水ケイ酸、流動パラフィン、メントール、ハッカ油、茶エキス-1、エタノール、乾燥硫酸Na、香料、(+/-)青1、黄4、黄5、赤102
シリーズ温泡
使用の目安お風呂のお湯200Lに本品1錠(45g)を入れ、溶かしきってから入浴してください。
有効成分炭酸水素Na、乾燥硫酸Na、炭酸Na
医薬品医療機器等法医薬部外品