テクセルジャパン
テクセルジャパンの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
テクセルジャパンの ウェットティッシュ
テクセルジャパンの ボックスタイプ
妖怪の私物 便利なワンプッシュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1枚)
注文コード
19794557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥309
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ウェットシートの取り口に貼るだけで乾きにくく取り出しやすくしてくれる便利なフタ
色
ホワイト&シアン
粘着剤
ウレタン系エラストマー
材質(フタ)
PP
アズワン品番
65-0451-39
材質(バネ)
シリコン
繰り返し・詰め替え
対応