ハヤノ産業
ハヤノ産業の 陳列・ディスプレイ用品
ハヤノ産業の その他専用ディスプレイ
ハヤノ産業の 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
電動式ターンテーブル RTT-U
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19795747
品番
RTT-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途
ディスプレイ・研究用等々
材質
(本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ
寸法(Φmm)
(本体)370
テーブル径(Φmm)
500
全高H(mm)
185
テーブル厚さ(mm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※加工使用の場合は必ずメーカーにお問い合わせ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません