アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用手袋/指サック
アズセーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
19795896
品番
フルコート
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズ
S
仕様
洗濯可
種別
耐切創手袋 フルコート
材質
HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング
全長(mm)
235
規格
CEマーク取得品
アズワン品番
1-265-03
耐切創性
カットレベル5