山本鍍金試験器
山本鍍金試験器の 加熱・冷却・クーラーボックス
山本鍍金試験器の 加熱/冷却機器
山本鍍金試験器の ドライ/クール/ウォーターバス
ハルセル水槽(加温型)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19796368
品番
B-53W
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
仕様
仕様:ハルセル水槽(加温型)
材質
PMMA(アクリル)
容量(mL)
267
耐熱温度(℃)
65
外寸法(mm)
150×117×92
アズワン品番
1-1737-40