曜日別特売
H01(0020-01) 棒状標準温度計 佐藤計量器製作所 19796482

棒状標準温度計

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(℃)0~50
内容量1本注文コード19796482品番H01(0020-01)
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。

測定範囲(℃)0~50最小目盛(℃)0.1全長(mm)300温度精度±0.2℃胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19796482
2023-11-21
用途: 生コンの試験
仙台日立生コン株式会社建設業・工事業

素早いご対応ありがとうございます。
壊れてしまったので購入しました。
17時すぎに注文して翌日の午前中に届きとても助かりました。
ありがとうございます。

対象商品 : 02791634
2014-03-18
用途: 温泉温度の観測・監視
スパゲンサービス業

決してお安いものではないので、測定の際の保護用の金属ケース等があるといいですね。

対象商品 : 19796482
2021-03-04
用途: 測温抵抗体による温度表示器の自主校正に使用
製造業

検査成績書を客先提出用にA4用紙で添付いただければありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 02791643
2018-07-22
用途: 温度の校正用
教育・研究機関

熱電対温度計の校正用に入手しました.購入後開封せずにしばらく放置していたところ,水銀が途切れていました.取り扱いには気をつけていましたが,原因が不明です.購入後は迅速に状態を確認し,管理により注意する必要を感じました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする