オートンリペアカラーQィック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200g) 注文コード 19796604 品番 -
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。

アイスホワイト 用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等 機能防カビ性、防汚性、耐水性 使用の目安約25m 硬化時間(分)(表面)2〜5<目地幅0.3mmの場合> 危険物の類別非危険物
注意
※0℃以下では使用できません。
※常に水のかかる部位には使用できません。
※使用後はしっかりと蓋を閉め、冷暗所〈0℃以上〉にて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19796622
2016-05-17
用途:
ウッドタイルの目地充填
株式会社アース・プランニング 様 (建設業・工事業)

液ダレしないのがとても良い。

対象商品:
19796744
2018-05-26
用途:
床補修工事
有限会社 アイ シー エヌ 様 (建設業・工事業)

本日使用したくて出張先より23日に注文いたしたところ昨日までに納品されておりませんでした。
 本日確認したところ28日の出荷予定となっており愕然としているところです、自身の確認不足ではありましたが時間的に余裕がない場合には他の手段を選択するべきだったようです。
 良い教訓になりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする