ホンテス工業
アルミナテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
0.32
0.32
1.3
アズワン品番
1-2770-01
1-2770-01
1-2770-02
1-2770-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19797077
品番
AT-25S
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,820
販売価格(税別)
¥
36,200
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。
加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。
粘着剤は付いておりません。
材質
酸化アルミナ
厚さ(mm)
0.32
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×10
最高使用温度(℃)
1200
化学組成
Al2O3/70%、SiO2/30%
密度(g/cm
3
)
2.9
アズワン品番
1-2770-01