ワークチェア

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード19797104 品番MWC-100RC
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,690
販売価格(税別)
37,900

耐久性に優れた一体成型シートを採用。座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。

座面高さ(mm)550〜800 本体質量(kg)約11 種別リング付 ブラック キャスターあり 肘掛なし 座高(mm)550〜800 材質(座面)PU(ポリウレタン)一体成型 アズワン品番1-2828-02 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面) 色(背面) ヘッドレストなし オットマンなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19797104
2020-08-06
用途:
細密画を描く際、及び作業台での工作時に
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

今のところ大変気に入ってます。通常のチェアより座板が高くなりますので、どんな作業にも的確に高さを合わせられます
。使用している作業台の高さは925oです。それにはピッタリですが、もっと高くて見下ろすぐらいでも使用できます。座り心地は、腰が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする