アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19797287
品番
1500L
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
架数
Φ140×1本
適合径(Φmm)
140
材質
スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)
(土台)13
外形寸法(mm)
360×260×650mm
アズワン品番
1-2984-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000