アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19797323
品番
500Lダルマ型S
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
架数
Φ140mm×1本
適合径(Φmm)
140
材質
スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)
(土台)13
外寸法(mm)
300×195×305
アズワン品番
1-2984-05