アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19797339
品番
500Lダルマ型W
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥31,130
販売価格(税別)
¥
28,300
バスケットに入れる
架数
Φ140mm×2本
適合径(Φmm)
140
材質
スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)
(土台)13
外寸法(mm)
420×195×305
アズワン品番
1-2984-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000