17×21 ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 19797478 17×21 ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 19797478 17×21 ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 19797478 17×21 ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 19797478

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19797478 品番 17×21
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。

呼び寸法(mm)17×21 全長(mm)180 シノの有無あり 用途仮設足場・住宅施工等に 材質炭素鋼 質量(g)320 寸法t(mm)16 寸法D(mm)35 寸法l(mm)17 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)21 寸法d3(mm)17
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
腰工具に常備
建設業・工事業

単管等のクランプのネジは大抵17mm。
インパクトを持ち出すまでもない個数の時には腰工具のラチェットが便利。
墜落防止を取り付ける穴も開いている。
肝心のラチェット(回転)部にはガタが多く、このあたりの精度の低さが今後の作業にどう影響してくるかが気になるが、とりあえずグリスを入れて様子見。

2024-11-28
用途:
単管パイプの繋ぎ作業に
建設業・工事業

単管パイプのクランプ結合の際に使用してます。
価格が安いのに程度も良いので重宝してます。
また購入しようと思います。

対象商品:
19797478
2024-07-30
用途:
工事用看板の設置時(杭を打って看板と針金で固定)

「シノ」の使用をメインで購入しました。
重量物を太めの番線で結ぶのは、ショートなのでやりづらいと思います(実際やっていない)。
地面とさほど距離がない部分で使うのには適していると思います。

対象商品:
19797478
2024-08-23
用途:
足場組立
建設業・工事業

小さくて軽い!小さくて軽い!小さくて軽い!小さくて軽い!

2024-09-24
用途:
型枠の組み立て、メンテナンス等

柄が短めなので荷重を強力にかける必要がなければこちらで十分かと思います

対象商品:
19797462
2024-09-09
用途:
バックホーのツース交換
製造業

想像していたより短かった。が、値段を考えると納得しています。

対象商品:
19797462
2024-01-15
用途:
単管金具締め付けに使用
農・林・水産業

ショートタイプを購入しましたが、携行に邪魔になりません。

対象商品:
19797462
2023-12-19
用途:
メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする