日本ワグナー
日本ワグナーの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
日本ワグナーの 塗装機
電動ピストン式エアエス 標準セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19797523
品番
PS-3-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
セット内容
PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517
質量(kg)
16.5
タイプ
スタンド
消費電力(W)
750/850
電源
100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
436×369×416
最大吐出量(L/min)
2.0
最大締切圧(MPa)
20.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000