RS-80 AR レーザー保護めがね アズワン 19797996

レーザー保護めがね

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
光学濃度(OD)6
適合波長(nm)400~515
材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
フレーム/プラスチック、レンズ/PC(ポリカーボネート)
内容量1個注文コード19797996品番RS-80 AR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

幅広い波長に対応可能なレンズです。

材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)機能めがね併用可、フロント枠角度・つる長さ調節可質量(g)48タイプ1眼式適合波長(nm)400~515光学濃度(OD)6可視光線透過率(%)58フレームRS-80適合レーザーの種類アルゴン・He-Cdアズワン品番1-3805-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする