アズワン
レーザー保護めがね
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
光学濃度(OD)
3
3
5
7
6
適合波長(nm)
490~515
490~515
700~840
180~390
400~515
800~1800
材質
フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
フレーム/プラスチック、レンズ/PC(ポリカーボネート)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19798005
品番
RS-80 ARV
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
幅広い波長に対応可能なレンズです。
材質
フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
機能
めがね併用可、フロント枠角度・つる長さ調節可
質量(g)
48
タイプ
1眼式
適合波長(nm)
490~515
光学濃度(OD)
3
可視光線透過率(%)
67
フレーム
RSX-4、RS-80
適合レーザーの種類
アルゴン
アズワン品番
1-3805-03