アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの ガス採取/発生
アズワンの 圧力調整器
圧力調整器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19798486
品番
GF1-2506-RN-V
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
対象ガス
N2
アズワン品番
1-6666-12
継手
入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)
仕様
側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質
本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)
1.5
タイプ
ボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
使用圧力
入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量
25L/min