アズワン
汎用圧力計A形Φ60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
1-7465-04
1-7465-01
1-7465-02
1-7465-03
1-7465-04
1-7465-05
1-7465-06
1-7465-07
1-7465-08
1-7465-09
1-7465-10
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19798617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
材質
内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮
接続部のサイズ
Φ60mm(G1/4B)
質量(g)
170
測定範囲(MPa)
0~0.6
精度
±1.6%FS
アズワン品番
1-7465-04
最小目盛(MPa)
0.01