アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
ボンベ固定スタンド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19799387
品番
BB-900NS
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥150,700
販売価格(税別)
¥
137,000
バスケットに入れる
2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
架数
Φ120×5本又はΦ240×3本
適合径(Φmm)
120
付属品
ベルト6本
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12
外形寸法(mm)
900×500×800mm
アズワン品番
1-9054-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000