※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 分銅/おもり
板状分銅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19800534
品番
F1PSB-200MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
質量(mg)
200
等級
F1級(特級)
アズワン品番
2-491-02
表面粗さ
2μm以下
材質
非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ)
規格
磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19800534
F1PSB-200MA
52900357
F1PSB-200M
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました。