※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

板状分銅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19800604 品番F1PSB-1MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
質量(mg)1 等級F1級(特級) アズワン品番2-491-09 表面粗さ2μm以下 材質非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ) 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19800604 F1PSB-1MA 52900339 F1PSB-1M 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/267/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする