CWB700-600 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800777

※設置例

CWB700-600 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800777
CWB700-600 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800777
CWB700-600 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800777
CWB700-600 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800777
CWB700-600 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800777

【オーダー】エコボードすのこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
間口(mm)700
奥行(mm)600
内容量1台注文コード19800777品番CWB700-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,200

軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。
エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。
シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。
凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。
高さは63ミリからのオーダーとなります。

材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレンピンク高さ(mm)63~500奥行(mm)600間口(mm)700参考質量(kg)7.0(1000×500×63)サービス分類オーダー・加工
注意
※この商品は、個人様宅への配送不可の商品です。
予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき8,500/税込9,350
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする