※設置例

CWB500-300 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800987 CWB500-300 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800987 CWB500-300 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800987 CWB500-300 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800987 CWB500-300 【オーダー】エコボードすのこ 矢崎化工 19800987

【オーダー】エコボードすのこ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19800987 品番 CWB500-300
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。
エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。
シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。
凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。
高さは63ミリからのオーダーとなります。

材質フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン アイボリー 高さ(mm)63〜500 奥行(mm)300 間口(mm)500 参考質量(kg)7.0(1000×500×63) サービス分類オーダー・加工
注意
※この商品は、個人様宅への配送不可の商品です。
予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする